京セラインダストリアルツールズ
集じん丸ノコ用チップソー
切断と同時に面取りができる
用途
石膏ボード用
切断対象
石膏ボード
刃数
10
穴径(Φmm)
20
適合機種
NW-422ED・※NW-420ED(※印は旧型商品です。)
外径×内径(Φmm)
95×20
内容量
1枚
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
外径×内径(Φmm)
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60833342
6653421
10
95×20
20
¥
7,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください