曜日別特売

集じん丸ノコ用チップソー

集じん丸ノコ用チップソー - 京セラインダストリアルツールズ

硬質窯業系の切断にオールダイヤで長寿命、低騒音、低振動

用途サイディングボード用切断対象サイディングボード刃数8刃先厚(mm)1内容量1枚
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
外径×内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60833351AE03102NW-422ED・※NW-420ED(※印は旧型商品です。)100×20
15,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
60833367AE03099NW-422ED・BSC-520・※NW-420ED(※印は旧型商品です。)125×20
15,400
取扱い終了
608333766653451NW-422ED・BSC-520・※NW-420ED(※印は旧型商品です。)125×20
15,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする