京セラインダストリアルツールズ
集じん丸ノコ用チップソー
硬質窯業系サイディングの切断に
用途
サイディングボード用
切断対象
サイディングボード
適合機種
NW-422ED・BSC-520・※NW-420ED(※印は旧型商品です。)
刃数
20
穴径(Φmm)
20
外径×内径(Φmm)
125×20
刃先厚(mm)
1
内容量
1枚
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60833385
6653391
¥
5,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください