グローブマニア(川西工業)
静電ピッタリ倶楽部
静電防止で精密機器や部品の品質管理に最適です。
材質(裏)
ナイロン(カーボン導電糸入)
色
グレー
入数(双)
10
機能
静電防止
材質(表)
ポリウレタン
コーティング
手の平コート
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10双)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60856521
#2997
S
20.5
6.8
16.2
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
60856537
#2997
M
21.5
7.2
17.7
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
60856546
#2997
L
22.5
7.6
18.8
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください