お風呂そうじ用洗剤

お風呂そうじ用洗剤 モノタロウ
(25件のレビュー)

除菌剤入りのお風呂そうじ用洗剤です。

用途浴槽(プラスチック・ホーロー・ステンレス)、浴室の床・壁・洗面器・イス、洗面台 成分グリコールエーテル、陰イオン界面活性剤(5% 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム)、キレート剤、除菌剤 内容量(L)4.5 液性中性 使用場所浴室 商品タイプ業務用 内容量1本(4.5L)
化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※換気をよくして使用してください。
※大理石には使用しないでください。
※塗装面は目立たない場所で確かめてから使用してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60857736 4.5L
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60857736 4.5L 70556596 4L 4L 洗剤 お風呂そうじ用 モノタロウ 70556596 洗剤 お風呂そうじ用 モノタロウ 1本(4L) 779 税込857 後継品になります。内容量に違いがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
60857736
2020-05-03
用途:
お風呂等の清掃に使用しています。
農・林・水産業

使用していて、特に問題はありません。これからもよろしくお願いします。

対象商品:
60857736
2018-08-03
用途:
お風呂掃除

大手メーカーに負けない汚れ落ちでしたので今回、大容量を購入しました。

対象商品:
60857736
2018-01-18
用途:
お風呂の掃除

お風呂掃除用として購入しました。使用感は某メーカーのクリーナーと遜色なくコスパが大変良い分お得感あります。噴霧容器に移し替える際に上戸を使って移し替えてます。

対象商品:
60857736
2017-12-12
用途:
お風呂掃除
株式会社フィットネスクラブベスト 様 (サービス業)

現在いろいろなお風呂洗剤を試している中で非常に満足しています。

対象商品:
60857736
2017-12-12
用途:
風呂掃除用
医療・福祉・介護関連業

子供が、非常にたくさん洗剤を使って風呂掃除をするので、安くて配達してくれると非常に助かります。

対象商品:
60857736
2017-09-04
用途:
バスマジックリンと比べて

今までバスマジックリンしか使っていませんでしたが、今回思い切って当該商品を購入してみました。まずマジックリンの容器に移してみましたが、噴霧口の白いカバーを閉じたままスプレーするとせまい泡、開けてスプレーすると広い泡、ともに問題なくスプレーできました。浴室の泡切れも良いようです。若干マジックリンより成分が強いようです。流動性はシャバいので、移し替えのときも注意深くやればストレス無くできると思います。

対象商品:
60857736
2017-04-10
用途:
浴室清掃
サービス業

普段はマジックリンの浴室洗剤を使用しています。試してみた感想は、汚れの落ちは同じぐらいで、泡立ちが少なめかと思います。
残念なのが、臭いがあり、気分が悪くなってしまうぐらいだった事です。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
60857736
2017-08-16
用途:
お風呂掃除

バスマジックリンと同じ感じ。お値段的にリーズナブルかと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風呂用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする