Igus(イグス)
EZチェーン Z06型(内のり巾16)
ピッチ(mm)
20
材質(本体)
イグミッドNB
タイプ
内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー
使用温度範囲(℃)
-40~+80
質量(kg/m)
0.16
幅外寸(mm)
22.5
幅内寸(mm)
16
難燃性
VDE 0304 IIC UL94 V2
最大速度(m/sec)
3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)
0.55
内容量
1個
バスケットに入れる
75
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
屈曲半径R(mm)
リンク数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60861507
Z06.16.018.0-1
56
51
100
18
1
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60861516
Z06.16.018.0-2
56
51
100
18
2
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60861525
Z06.16.018.0-3
56
51
100
18
3
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60861534
Z06.16.018.0-4
56
51
100
18
4
オープン
¥
768
¥
845
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60861543
Z06.16.018.0-5
56
51
100
18
5
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60861552
Z06.16.018.0-6
56
51
100
18
6
オープン
¥
1,153
¥
1,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60861561
Z06.16.018.0-7
56
51
100
18
7
オープン
¥
1,281
¥
1,409
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60861577
Z06.16.018.0-8
56
51
100
18
8
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60861586
Z06.16.018.0-9
56
51
100
18
9
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60861595
Z06.16.018.0-10
56
51
100
18
10
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60861604
Z06.16.018.0-11
56
51
100
18
11
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60861613
Z06.16.018.0-12
56
51
100
18
12
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60861622
Z06.16.018.0-13
56
51
100
18
13
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60861631
Z06.16.018.0-14
56
51
100
18
14
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60861647
Z06.16.018.0-15
56
51
100
18
15
オープン
¥
2,818
¥
3,100
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60861656
Z06.16.018.0-16
56
51
100
18
16
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60861665
Z06.16.018.0-17
56
51
100
18
17
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60861674
Z06.16.018.0-18
56
51
100
18
18
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60861683
Z06.16.018.0-19
56
51
100
18
19
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60861692
Z06.16.018.0-20
56
51
100
18
20
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60861701
Z06.16.018.0-21
56
51
100
18
21
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60861717
Z06.16.018.0-22
56
51
100
18
22
オープン
¥
4,228
¥
4,651
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60861726
Z06.16.018.0-23
56
51
100
18
23
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60861735
Z06.16.018.0-24
56
51
100
18
24
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60861744
Z06.16.028.0-1
66
71
130
28
1
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60861753
Z06.16.028.0-2
66
71
130
28
2
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60861762
Z06.16.028.0-3
66
71
130
28
3
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60861771
Z06.16.028.0-4
66
71
130
28
4
オープン
¥
768
¥
845
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60861787
Z06.16.028.0-5
66
71
130
28
5
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60861796
Z06.16.028.0-6
66
71
130
28
6
オープン
¥
1,153
¥
1,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60861805
Z06.16.028.0-7
66
71
130
28
7
オープン
¥
1,281
¥
1,409
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60861814
Z06.16.028.0-8
66
71
130
28
8
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60861823
Z06.16.028.0-9
66
71
130
28
9
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60861832
Z06.16.028.0-10
66
71
130
28
10
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60861841
Z06.16.028.0-11
66
71
130
28
11
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60861857
Z06.16.028.0-12
66
71
130
28
12
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60861866
Z06.16.028.0-13
66
71
130
28
13
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60861875
Z06.16.028.0-14
66
71
130
28
14
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60861884
Z06.16.028.0-15
66
71
130
28
15
オープン
¥
2,818
¥
3,100
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60861893
Z06.16.028.0-16
66
71
130
28
16
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60861902
Z06.16.028.0-17
66
71
130
28
17
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60861911
Z06.16.028.0-18
66
71
130
28
18
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60861927
Z06.16.028.0-19
66
71
130
28
19
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60861936
Z06.16.028.0-20
66
71
130
28
20
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60861945
Z06.16.028.0-21
66
71
130
28
21
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60861954
Z06.16.028.0-22
66
71
130
28
22
オープン
¥
4,228
¥
4,651
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60861963
Z06.16.028.0-23
66
71
130
28
23
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60861972
Z06.16.028.0-24
66
71
130
28
24
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60861981
Z06.16.028.0-25
66
71
130
28
25
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60861997
Z06.16.038.0-1
76
91
160
38
1
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ