曜日別特売

EZチェーン Z200型(内のり巾2/50)

EZチェーン Z200型(内のり巾2/50) - Igus(イグス)EZチェーン Z200型(内のり巾2/50) - Igus(イグス)EZチェーン Z200型(内のり巾2/50) - Igus(イグス)
ピッチ(mm)46材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.82幅外寸(mm)120.4幅内寸(mm)50/50難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.75内容量1個
全162種類を絞り込む
屈曲半径R(mm)
リンク数
162種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
屈曲半径R(mm)
リンク数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60884661Z200.2/50.055.0-1142145265551
オープン
479
527(税込)
5日以内出荷
返品不可
60884677Z200.2/50.055.0-2142145265552
オープン
689
758(税込)
5日以内出荷
返品不可
60884686Z200.2/50.055.0-3142145265553
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
60884695Z200.2/50.055.0-4142145265554
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
60884704Z200.2/50.055.0-5142145265555
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
60884713Z200.2/50.055.0-6142145265556
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
60884722Z200.2/50.055.0-7142145265557
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
60884731Z200.2/50.055.0-8142145265558
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
60884747Z200.2/50.055.0-9142145265559
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
60884756Z200.2/50.055.0-101421452655510
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
60884765Z200.2/50.055.0-111421452655511
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
60884774Z200.2/50.055.0-121421452655512
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
60884783Z200.2/50.055.0-131421452655513
オープン
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
60884792Z200.2/50.055.0-141421452655514
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
60884801Z200.2/50.055.0-151421452655515
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
60884817Z200.2/50.055.0-161421452655516
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
60884826Z200.2/50.055.0-171421452655517
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
60884835Z200.2/50.055.0-181421452655518
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
60884844Z200.2/50.055.0-191421452655519
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
60884853Z200.2/50.055.0-201421452655520
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
60884862Z200.2/50.055.0-211421452655521
オープン
7,690
8,459(税込)
5日以内出荷
返品不可
60884871Z200.2/50.055.0-221421452655522
オープン
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
60884887Z200.2/50.055.0-231421452655523
オープン
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
60884896Z200.2/50.055.0-241421452655524
オープン
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
60884905Z200.2/50.055.0-251421452655525
オープン
8,972
9,869(税込)
5日以内出荷
返品不可
60884914Z200.2/50.055.0-261421452655526
オープン
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
60884923Z200.2/50.055.0-271421452655527
オープン
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
60884932Z200.2/50.055.0-281421452655528
オープン
10,254
11,279(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月9日
60884941Z200.2/50.075.0-1162185330751
オープン
479
527(税込)
5日以内出荷
返品不可
60884957Z200.2/50.075.0-2162185330752
オープン
689
758(税込)
5日以内出荷
返品不可
60884966Z200.2/50.075.0-3162185330753
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
60884975Z200.2/50.075.0-4162185330754
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
60884984Z200.2/50.075.0-5162185330755
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
60884993Z200.2/50.075.0-6162185330756
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
60885002Z200.2/50.075.0-7162185330757
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
60885011Z200.2/50.075.0-8162185330758
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
60885027Z200.2/50.075.0-9162185330759
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
60885036Z200.2/50.075.0-101621853307510
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
60885045Z200.2/50.075.0-111621853307511
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
60885054Z200.2/50.075.0-121621853307512
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
60885063Z200.2/50.075.0-131621853307513
オープン
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
60885072Z200.2/50.075.0-141621853307514
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
60885081Z200.2/50.075.0-151621853307515
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
60885097Z200.2/50.075.0-161621853307516
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
60885106Z200.2/50.075.0-171621853307517
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
60885115Z200.2/50.075.0-181621853307518
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
60885124Z200.2/50.075.0-191621853307519
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
60885133Z200.2/50.075.0-201621853307520
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
60885142Z200.2/50.075.0-211621853307521
オープン
7,690
8,459(税込)
5日以内出荷
返品不可
60885151Z200.2/50.075.0-221621853307522
オープン
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする