曜日別特売

ジッパー式エナジーチェーン 07型(内のり巾20)

ジッパー式エナジーチェーン 07型(内のり巾20) - Igus(イグス)ジッパー式エナジーチェーン 07型(内のり巾20) - Igus(イグス)ジッパー式エナジーチェーン 07型(内のり巾20) - Igus(イグス)
ピッチ(mm)20材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.17幅外寸(mm)27幅内寸(mm)20難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.55内容量1個
全80種類を絞り込む
屈曲半径R(mm)
リンク数
80種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
屈曲半径R(mm)
リンク数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6089601707.20.018.0-15651100181
オープン
159
175(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089602607.20.018.0-25651100182
オープン
239
263(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089603507.20.018.0-35651100183
オープン
349
384(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089604407.20.018.0-45651100184
オープン
469
516(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089605307.20.018.0-55651100185
オープン
559
615(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089606207.20.018.0-65651100186
オープン
679
747(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089607107.20.018.0-75651100187
オープン
789
868(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089608707.20.018.0-85651100188
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089609607.20.018.0-95651100189
オープン
1,178
1,296(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089610507.20.018.0-1056511001810
オープン
1,281
1,409(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089611407.20.018.0-1156511001811
オープン
1,408
1,549(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089612307.20.018.0-1256511001812
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089613207.20.018.0-1356511001813
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089614107.20.018.0-1456511001814
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089615707.20.018.0-1556511001815
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089616607.20.018.0-1656511001816
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089617507.20.018.0-1756511001817
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089618407.20.018.0-1856511001818
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089619307.20.018.0-1956511001819
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089620207.20.018.0-2056511001820
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089621107.20.018.0-2156511001821
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089622707.20.018.0-2256511001822
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089623607.20.018.0-2356511001823
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089624507.20.018.0-2456511001824
オープン
3,074
3,381(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089625407.20.018.0-2556511001825
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089626307.20.028.0-16671130281
オープン
159
175(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089627207.20.028.0-26671130282
オープン
239
263(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089628107.20.028.0-36671130283
オープン
349
384(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089629707.20.028.0-46671130284
オープン
469
516(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089630607.20.028.0-56671130285
オープン
559
615(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089631507.20.028.0-66671130286
オープン
679
747(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089632407.20.028.0-76671130287
オープン
789
868(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089633307.20.028.0-86671130288
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089634207.20.028.0-96671130289
オープン
1,178
1,296(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089635107.20.028.0-1066711302810
オープン
1,281
1,409(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089636707.20.028.0-1166711302811
オープン
1,408
1,549(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089637607.20.028.0-1266711302812
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089638507.20.028.0-1366711302813
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089639407.20.028.0-1466711302814
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089640307.20.028.0-1566711302815
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089641207.20.028.0-1666711302816
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089642107.20.028.0-1766711302817
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089643707.20.028.0-1866711302818
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089644607.20.028.0-1966711302819
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089645507.20.028.0-2066711302820
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089646407.20.028.0-2166711302821
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089647307.20.028.0-2266711302822
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089648207.20.028.0-2366711302823
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089649107.20.028.0-2466711302824
オープン
3,074
3,381(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089650707.20.028.0-2566711302825
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする