Igus(イグス)
ジッパー式エナジーチェーン 09型(内のり巾20)
ピッチ(mm)
20
材質(本体)
イグミッドG
タイプ
外周側開閉(ジッパー式)
使用温度範囲(℃)
-40~+70
質量(kg/m)
0.25
幅外寸(mm)
28.2
幅内寸(mm)
20
難燃性
VDE 0304 IIC UL94 HB
最大速度(m/sec)
10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)
1.00
内容量
1個
全100種類を絞り込む
屈曲半径R(mm)
28
38
48
リンク数
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
100種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
屈曲半径R(mm)
リンク数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60902012
09.20.028.0-1
68
75
130
28
1
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60902021
09.20.028.0-2
68
75
130
28
2
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60902037
09.20.028.0-3
68
75
130
28
3
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60902046
09.20.028.0-4
68
75
130
28
4
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60902055
09.20.028.0-5
68
75
130
28
5
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60902064
09.20.028.0-6
68
75
130
28
6
オープン
¥
832
¥
915
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60902073
09.20.028.0-7
68
75
130
28
7
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60902082
09.20.028.0-8
68
75
130
28
8
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60902091
09.20.028.0-9
68
75
130
28
9
オープン
¥
1,217
¥
1,339
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60902107
09.20.028.0-10
68
75
130
28
10
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60902116
09.20.028.0-11
68
75
130
28
11
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60902125
09.20.028.0-12
68
75
130
28
12
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60902134
09.20.028.0-13
68
75
130
28
13
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60902143
09.20.028.0-14
68
75
130
28
14
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60902152
09.20.028.0-15
68
75
130
28
15
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60902161
09.20.028.0-16
68
75
130
28
16
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60902177
09.20.028.0-17
68
75
130
28
17
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60902186
09.20.028.0-18
68
75
130
28
18
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60902195
09.20.028.0-19
68
75
130
28
19
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60902204
09.20.028.0-20
68
75
130
28
20
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60902213
09.20.028.0-21
68
75
130
28
21
オープン
¥
2,818
¥
3,100
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60902222
09.20.028.0-22
68
75
130
28
22
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60902231
09.20.028.0-23
68
75
130
28
23
オープン
¥
3,074
¥
3,381
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60902247
09.20.028.0-24
68
75
130
28
24
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60902256
09.20.028.0-25
68
75
130
28
25
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60902265
09.20.028.0-26
68
75
130
28
26
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60902274
09.20.028.0-27
68
75
130
28
27
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60902283
09.20.028.0-28
68
75
130
28
28
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60902292
09.20.028.0-29
68
75
130
28
29
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60902301
09.20.028.0-30
68
75
130
28
30
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60902317
09.20.028.0-31
68
75
130
28
31
オープン
¥
4,228
¥
4,651
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60902326
09.20.028.0-32
68
75
130
28
32
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60902335
09.20.038.0-1
78
95
160
38
1
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60902344
09.20.038.0-2
78
95
160
38
2
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60902353
09.20.038.0-3
78
95
160
38
3
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60902362
09.20.038.0-4
78
95
160
38
4
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60902371
09.20.038.0-5
78
95
160
38
5
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60902387
09.20.038.0-6
78
95
160
38
6
オープン
¥
832
¥
915
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60902396
09.20.038.0-7
78
95
160
38
7
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60902405
09.20.038.0-8
78
95
160
38
8
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60902414
09.20.038.0-9
78
95
160
38
9
オープン
¥
1,217
¥
1,339
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60902423
09.20.038.0-10
78
95
160
38
10
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60902432
09.20.038.0-11
78
95
160
38
11
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60902441
09.20.038.0-12
78
95
160
38
12
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60902457
09.20.038.0-13
78
95
160
38
13
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60902466
09.20.038.0-14
78
95
160
38
14
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60902475
09.20.038.0-15
78
95
160
38
15
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60902484
09.20.038.0-16
78
95
160
38
16
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60902493
09.20.038.0-17
78
95
160
38
17
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60902502
09.20.038.0-18
78
95
160
38
18
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ