Igus(イグス)
ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾38)
ピッチ(mm)
30.5
材質(本体)
イグミッドG
タイプ
外周側開閉(ジッパー式)
使用温度範囲(℃)
-40~+70
質量(kg/m)
0.46
幅外寸(mm)
49
幅内寸(mm)
38
難燃性
VDE 0304 IIC UL94 HB
最大速度(m/sec)
10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)
1.20
内容量
1個
全133種類を絞り込む
屈曲半径R(mm)
38
48
75
100
リンク数
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
133種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
屈曲半径R(mm)
リンク数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60908714
15.038.038.0-1
95
99
185
38
1
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60908723
15.038.038.0-2
95
99
185
38
2
オープン
¥
460
¥
506
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60908732
15.038.038.0-3
95
99
185
38
3
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60908741
15.038.038.0-4
95
99
185
38
4
オープン
¥
922
¥
1,014
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60908757
15.038.038.0-5
95
99
185
38
5
オープン
¥
1,153
¥
1,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60908766
15.038.038.0-6
95
99
185
38
6
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60908775
15.038.038.0-7
95
99
185
38
7
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60908784
15.038.038.0-8
95
99
185
38
8
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60908793
15.038.038.0-9
95
99
185
38
9
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60908802
15.038.038.0-10
95
99
185
38
10
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60908811
15.038.038.0-11
95
99
185
38
11
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60908827
15.038.038.0-12
95
99
185
38
12
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60908836
15.038.038.0-13
95
99
185
38
13
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60908845
15.038.038.0-14
95
99
185
38
14
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60908854
15.038.038.0-15
95
99
185
38
15
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60908863
15.038.038.0-16
95
99
185
38
16
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60908872
15.038.038.0-17
95
99
185
38
17
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60908881
15.038.038.0-18
95
99
185
38
18
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60908897
15.038.038.0-19
95
99
185
38
19
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60908906
15.038.038.0-20
95
99
185
38
20
オープン
¥
4,613
¥
5,074
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60908915
15.038.038.0-21
95
99
185
38
21
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60908924
15.038.038.0-22
95
99
185
38
22
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60908933
15.038.038.0-23
95
99
185
38
23
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60908942
15.038.038.0-24
95
99
185
38
24
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60908951
15.038.038.0-25
95
99
185
38
25
オープン
¥
5,638
¥
6,202
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60908967
15.038.038.0-26
95
99
185
38
26
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60908976
15.038.038.0-27
95
99
185
38
27
オープン
¥
6,151
¥
6,766
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60908985
15.038.038.0-28
95
99
185
38
28
オープン
¥
6,408
¥
7,049
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60908994
15.038.038.0-29
95
99
185
38
29
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60909003
15.038.038.0-30
95
99
185
38
30
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60909012
15.038.038.0-31
95
99
185
38
31
オープン
¥
7,049
¥
7,754
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60909021
15.038.048.0-1
105
119
215
48
1
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60909037
15.038.048.0-2
105
119
215
48
2
オープン
¥
460
¥
506
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60909046
15.038.048.0-3
105
119
215
48
3
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60909055
15.038.048.0-4
105
119
215
48
4
オープン
¥
922
¥
1,014
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60909064
15.038.048.0-5
105
119
215
48
5
オープン
¥
1,153
¥
1,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60909073
15.038.048.0-6
105
119
215
48
6
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60909082
15.038.048.0-7
105
119
215
48
7
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60909091
15.038.048.0-8
105
119
215
48
8
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60909107
15.038.048.0-9
105
119
215
48
9
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60909116
15.038.048.0-10
105
119
215
48
10
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60909125
15.038.048.0-11
105
119
215
48
11
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60909134
15.038.048.0-12
105
119
215
48
12
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60909143
15.038.048.0-13
105
119
215
48
13
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60909152
15.038.048.0-14
105
119
215
48
14
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60909161
15.038.048.0-15
105
119
215
48
15
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60909177
15.038.048.0-16
105
119
215
48
16
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60909186
15.038.048.0-17
105
119
215
48
17
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60909195
15.038.048.0-18
105
119
215
48
18
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60909204
15.038.048.0-19
105
119
215
48
19
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ