Igus(イグス)
ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾15)
ピッチ(mm)
30.5
材質(本体)
イグミッドG
タイプ
外周側開閉(ジッパー式)
使用温度範囲(℃)
-40~+70
質量(kg/m)
0.52
幅外寸(mm)
25.5
幅内寸(mm)
15
難燃性
VDE 0304 IIC UL94 HB
最大速度(m/sec)
10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)
1.00
内容量
1個
バスケットに入れる
128
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
屈曲半径R(mm)
リンク数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60915827
17.1.063.0-1
128
165
260
63
1
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60915836
17.1.063.0-2
128
165
260
63
2
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60915845
17.1.063.0-3
128
165
260
63
3
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60915854
17.1.063.0-4
128
165
260
63
4
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60915863
17.1.063.0-5
128
165
260
63
5
オープン
¥
1,191
¥
1,310
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60915872
17.1.063.0-6
128
165
260
63
6
オープン
¥
1,408
¥
1,549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60915881
17.1.063.0-7
128
165
260
63
7
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60915897
17.1.063.0-8
128
165
260
63
8
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60915906
17.1.063.0-9
128
165
260
63
9
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60915915
17.1.063.0-10
128
165
260
63
10
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60915924
17.1.063.0-11
128
165
260
63
11
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60915933
17.1.063.0-12
128
165
260
63
12
オープン
¥
2,818
¥
3,100
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60915942
17.1.063.0-13
128
165
260
63
13
オープン
¥
3,074
¥
3,381
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60915951
17.1.063.0-14
128
165
260
63
14
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60915967
17.1.063.0-15
128
165
260
63
15
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60915976
17.1.063.0-16
128
165
260
63
16
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60915985
17.1.063.0-17
128
165
260
63
17
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60915994
17.1.063.0-18
128
165
260
63
18
オープン
¥
4,228
¥
4,651
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60916003
17.1.063.0-19
128
165
260
63
19
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60916012
17.1.063.0-20
128
165
260
63
20
オープン
¥
4,613
¥
5,074
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60916021
17.1.063.0-21
128
165
260
63
21
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60916037
17.1.063.0-22
128
165
260
63
22
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60916046
17.1.063.0-23
128
165
260
63
23
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60916055
17.1.063.0-24
128
165
260
63
24
オープン
¥
5,638
¥
6,202
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60916064
17.1.063.0-25
128
165
260
63
25
オープン
¥
6,023
¥
6,625
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60916073
17.1.063.0-26
128
165
260
63
26
オープン
¥
6,151
¥
6,766
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60916082
17.1.063.0-27
128
165
260
63
27
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60916091
17.1.063.0-28
128
165
260
63
28
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60916107
17.1.063.0-29
128
165
260
63
29
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60916116
17.1.075.0-1
140
189
300
75
1
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60916125
17.1.075.0-2
140
189
300
75
2
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60916134
17.1.075.0-3
140
189
300
75
3
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60916143
17.1.075.0-4
140
189
300
75
4
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60916152
17.1.075.0-5
140
189
300
75
5
オープン
¥
1,191
¥
1,310
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60916161
17.1.075.0-6
140
189
300
75
6
オープン
¥
1,408
¥
1,549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60916177
17.1.075.0-7
140
189
300
75
7
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60916186
17.1.075.0-8
140
189
300
75
8
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60916195
17.1.075.0-9
140
189
300
75
9
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60916204
17.1.075.0-10
140
189
300
75
10
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60916213
17.1.075.0-11
140
189
300
75
11
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60916222
17.1.075.0-12
140
189
300
75
12
オープン
¥
2,818
¥
3,100
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60916231
17.1.075.0-13
140
189
300
75
13
オープン
¥
3,074
¥
3,381
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60916247
17.1.075.0-14
140
189
300
75
14
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60916256
17.1.075.0-15
140
189
300
75
15
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60916265
17.1.075.0-16
140
189
300
75
16
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60916274
17.1.075.0-17
140
189
300
75
17
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60916283
17.1.075.0-18
140
189
300
75
18
オープン
¥
4,228
¥
4,651
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60916292
17.1.075.0-19
140
189
300
75
19
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60916301
17.1.075.0-20
140
189
300
75
20
オープン
¥
4,613
¥
5,074
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60916317
17.1.075.0-21
140
189
300
75
21
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ