Igus(イグス)
ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾100)
ピッチ(mm)
30.5
材質(本体)
イグミッドG
タイプ
外周側開閉(ジッパー式)
使用温度範囲(℃)
-40~+70
質量(kg/m)
1.06
幅外寸(mm)
113
幅内寸(mm)
100
難燃性
VDE 0304 IIC UL94 HB
最大速度(m/sec)
10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)
1.00
内容量
1個
全128種類を絞り込む
屈曲半径R(mm)
63
75
100
125
リンク数
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
128種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
屈曲半径R(mm)
リンク数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60923502
17.7.063.0-1
128
165
260
63
1
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60923511
17.7.063.0-2
128
165
260
63
2
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60923527
17.7.063.0-3
128
165
260
63
3
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60923536
17.7.063.0-4
128
165
260
63
4
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60923545
17.7.063.0-5
128
165
260
63
5
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60923554
17.7.063.0-6
128
165
260
63
6
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60923563
17.7.063.0-7
128
165
260
63
7
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60923572
17.7.063.0-8
128
165
260
63
8
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60923581
17.7.063.0-9
128
165
260
63
9
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60923597
17.7.063.0-10
128
165
260
63
10
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60923606
17.7.063.0-11
128
165
260
63
11
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60923615
17.7.063.0-12
128
165
260
63
12
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60923624
17.7.063.0-13
128
165
260
63
13
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60923633
17.7.063.0-14
128
165
260
63
14
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60923642
17.7.063.0-15
128
165
260
63
15
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60923651
17.7.063.0-16
128
165
260
63
16
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60923667
17.7.063.0-17
128
165
260
63
17
オープン
¥
4,613
¥
5,074
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60923676
17.7.063.0-18
128
165
260
63
18
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60923685
17.7.063.0-19
128
165
260
63
19
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60923694
17.7.063.0-20
128
165
260
63
20
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60923703
17.7.063.0-21
128
165
260
63
21
オープン
¥
5,510
¥
6,061
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60923712
17.7.063.0-22
128
165
260
63
22
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60923721
17.7.063.0-23
128
165
260
63
23
オープン
¥
6,151
¥
6,766
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60923737
17.7.063.0-24
128
165
260
63
24
オープン
¥
6,408
¥
7,049
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60923746
17.7.063.0-25
128
165
260
63
25
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60923755
17.7.063.0-26
128
165
260
63
26
オープン
¥
6,921
¥
7,613
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60923764
17.7.063.0-27
128
165
260
63
27
オープン
¥
7,305
¥
8,036
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60923773
17.7.063.0-28
128
165
260
63
28
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60923782
17.7.063.0-29
128
165
260
63
29
オープン
¥
7,690
¥
8,459
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60923791
17.7.075.0-1
140
189
300
75
1
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60923807
17.7.075.0-2
140
189
300
75
2
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60923816
17.7.075.0-3
140
189
300
75
3
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60923825
17.7.075.0-4
140
189
300
75
4
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60923834
17.7.075.0-5
140
189
300
75
5
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60923843
17.7.075.0-6
140
189
300
75
6
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60923852
17.7.075.0-7
140
189
300
75
7
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60923861
17.7.075.0-8
140
189
300
75
8
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60923877
17.7.075.0-9
140
189
300
75
9
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60923886
17.7.075.0-10
140
189
300
75
10
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60923895
17.7.075.0-11
140
189
300
75
11
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60923904
17.7.075.0-12
140
189
300
75
12
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60923913
17.7.075.0-13
140
189
300
75
13
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60923922
17.7.075.0-14
140
189
300
75
14
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60923931
17.7.075.0-15
140
189
300
75
15
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60923947
17.7.075.0-16
140
189
300
75
16
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60923956
17.7.075.0-17
140
189
300
75
17
オープン
¥
4,613
¥
5,074
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60923965
17.7.075.0-18
140
189
300
75
18
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60923974
17.7.075.0-19
140
189
300
75
19
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60923983
17.7.075.0-20
140
189
300
75
20
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60923992
17.7.075.0-21
140
189
300
75
21
オープン
¥
5,510
¥
6,061
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ