瞬間接着剤
従来の瞬間接着剤に比べて刺激臭・白化を抑えたタイプなので作業環境を選びません。
白化が少なく仕上がりが綺麗!
低粘度・標準硬化
用途
透明部品の接着
金属・プラスチック・ゴム等の接着に。
タイプ標準硬化
セットタイム(秒)鉄/15、アルミ/15、ABS/15、PMMA(アクリル)/90、HPVC(硬質塩ビ)15、PC(ポリカーボネート)30、CR(クロロプレンゴム)/3、EPDM/-、木(カバ)/-
引張剪断強度(N/mm2)鉄/15、アルミ/8、ABS/6、PMMA(アクリル)/4、HPVC(硬質塩ビ)/3、PC(ポリカーボネート)/9、CR(クロロプレンゴム)/0.5、EPDM/-、木(カバ)/-
粘度(mPa・s)5
色無色透明
仕様低臭気、低白化
粘度低粘度
主な用途金属、プラスチック、ゴム
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20g
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
内容量1本(20g)
金属・プラスチック・ゴム等の接着に。
多用途瞬間接着剤 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60930177 | Z84 | 89545015 | Z84-20G |
![]() |
瞬間接着剤 Z84 | アルテコ(ALTECO) | 1本(20g) | ¥1,498 税込¥1,648 | 注文コードが変更になりました |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04