アイウッド
JSP構造用合板・集成材用チップソー
ブラックフッ素
用途
木工用
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数(p)
穴径(Φmm)
刃厚(mm)
適合材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60938351
-
125
-
20
1.3
合板・集成材
¥
3,510
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60938367
-
125
42
20
-
合板・集成材
¥
3,510
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60938376
-
147
52
20
-
合板・集成材
¥
3,510
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60938385
-
190
52
20
-
合板・集成材
¥
3,510
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください