G付ステンレスクマデ型トング

G付ステンレスクマデ型トング 永塚製作所
(1件のレビュー)

先端が熊手型ビニールグリップ 機械の奥に落ちたモノを拾うのに!

全長(mm)450 幅(mm)40 材質ステンレス 厚さ(mm)掴み部分(先端):1.2、 握り部分:1(ビニールコートの下の金属厚さ) 質量(g)185 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60939742 E-5
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
60939742
2020-11-03
用途:
釣り餌用のウニを掴むとき。
有限会社柴釣具商会 様 (卸売・小売業)

釣エサ用のウニを扱うのに適した道具を探していました。
地元のホームセンターやキャンプ用品を扱うお店でも見つからず、そんな中でコチラのサイトで探したトングでした。
水槽の壁から底を探るのに丁度良い長さと掴みやすさ。
ステン製なので錆腐食にも強いのが長く使えそうで良いです。
20センチほどと短いと釣りにも携帯できそうですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「清掃具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする