曜日別特売

クロスレンチ

クロスレンチ - 古寺製作所
(1件のレビュー)

携帯に便利なコンパクト設計です

用途
自転車、バイク等のメンテナンスに最適です。
17×19×21×23mmの二面巾のナットに対応
対辺(mm)17×19×21×23先端形状六角材質S45C(機械構造用炭素鋼)表面処理クロームメッキ処理を行い、耐腐食性に強く、長持ちします。内容量1本
注意
※叩いたり、蹴ったりしないで下さい。
※ナットに合ったサイズを使用して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60940862BWW-4
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60940862
2018-06-20
用途: アルミホイールのタイヤ交換

アルミホイールのナッ径にあい タイヤ交換が出来ました。
改善点としては ボックスのサイズを ラベルでなく ポンチしてあると永久に 見やすくなると思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする