アルミ柄太枝切鋏

アルミ柄太枝切鋏 Mr.Sunshine
(18件のレビュー)

軽量・丈夫な楕円型アルミパイプ柄
薄刃で切り口がきれい!
軽い力で切断可能

全長(mm)680 刃長(mm)65 切断能力約Φ35mmまで 材質(カヅラ)ABS樹脂 寸法(mm)700×120×20 質量(g)951 材質(グリップ)PVC 硬度HRC(刃部)HRC55 材質(刃)S65MO 内容量1丁
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60954546 MS-5
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
60954546
2022-04-29
用途:
木の剪定
サービス業

家の庭の木に使っています。よく切れていいです。手入れも簡単です。

対象商品:
60954546
2021-09-10
用途:
枝選定
製造業

枝が張り出していましたのでのこぎりが必要と思われる太さの枝がこれで簡単に切り落とせました。とても助かりました。

2人が参考にしています
対象商品:
60954546
2020-10-26
用途:
庭木剪定

太めの枝もバサッと切れて便利です。庭仕事の必需品と断言します。

1人が参考にしています
対象商品:
60954546
2020-04-16
用途:
切り株除去

切り株は横に根っこが張り出していて、スコップでは深くささりません。
根っこが出てきたらノコギリでその都度切ってましたが、このふと枝切りばさみ
で切れば簡単に事が済みます。
ただ、太い根っこを切る場合にはしっかりと根っこを出して、ハサミの根元に根っこ当てて切りにかからないと切れずに刃が曲がり捻ってしまいます。
曲がった場合、何かに挟んで逆方向に曲げれば元に戻ります。

ちなみに、刃物は使用すれば切れなくなるのは当たり前です。
砥石を当てるなりすれば、それなりに切れ味は戻りますので
お試しあれ!!

2人が参考にしています
対象商品:
60954546
2020-07-07
用途:
太い枝木も、なんのその
自動車・二輪車・自転車関連業

予想以上に太い枝木も簡単に軽い力で切れました。ただし、太過ぎの枝を切った際に刃先を斜めにしたまま引っ張りましたら、刃が曲がりました(涙)

3人が参考にしています
対象商品:
60954546
2019-09-25
用途:
庭の木の剪定
飲食業

切り花鋏以外で、初めて手に持つのでちょっとアレコレ戸惑いましたが良く切れてはかどりました

2人が参考にしています
対象商品:
60954546
2019-12-17
用途:
果樹の太枝を剪定する時に使用
その他業種

太い枝を切るときには重宝で、買って本当によかった。

改善点としては強度の問題もあるが、もう少し軽くならないか、手がつかれ

る。

1人が参考にしています
対象商品:
60954546
2019-12-08
用途:
自宅のシンボルツリーの選定
その他業種

太い枝も軽く選定することができました。少し高いところも脚立を使わず安全に作業ができました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする