木割オノ ケース付

木割オノ ケース付 菊堂
(3件のレビュー)

鋳物ではなく鍛造品のため丈夫

用途薪割りなど 全長(mm)910 刃幅(mm)75 寸法(mm)900×210×35 質量(g)総重量:2300(頭部:1500) 刃部硬度HRC56±1 材質(柄部) 材質(刃)全鋼 アズワン品番64-4066-57 内容量1丁
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60957802 -
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
60957802
2020-12-12
用途:
薪割り

250mm程度の硬い樫の木を割っていたら1mm程度の「刃こぼれ」「バリ、かえりと2か所発生した。 製品に簡単な使用説明書が欲しかった。了

1人が参考にしています
対象商品:
60957802
2015-05-08
用途:
マキ割
勝海電気株式会社 様 (建設業・工事業)

安くて早く来て丈夫。

対象商品:
60957802
2014-10-14
用途:
薪を割るのに使ってます。
スミカワ塗建 様

長さ、といい、重さと、いいちょどうどいいです。
出来ればグリップエンドが付いていると便利ですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする