切断砥石

切断砥石 - サンフレックス
(1件のレビュー)

電気ドリルの低回転で切断できる様に開発した切断砥石です。

外径(Φmm)100厚さ(mm)2穴径(Φmm)12.7材質AC材直径(Φmm)100許容回転数(min-1[r.p.m])3000内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60961941No.3013
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60961941
2022-02-13
用途: 鉄・アルミ角材切断時

インパクトドライバーに六角軸 アーバーを取付けて使用している。
外径のサイズがこの切断砥石しか合わないため。
切断砥石にしてからは、非常に使いやすくなった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする