サンフレックス
薄刃切断砥石
(1件のレビュー)
切味と耐久製を高い次元で両立した高級切断砥石。
材質
A材
粒度
#30
厚さ(mm)
1.5
直径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
15
外径(Φmm)
100
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60961957
No.3062P
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください