サンフレックス サンフレックスの 研磨材 サンフレックスの 軸付研磨 サンフレックスの ホルダー装着タイプ(バンド) パワーロックディスクセット パワーロックディスクセット 注文コード 60963147 木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。 許容回転数(min-1[r.p.m])5000 セット内容ホルダー 35mm径×3Φ軸、替ディスク 38mm径(♯80、♯120、♯320) 各1枚 材質樹脂 適合材木材・金属・石材 内容量1セット お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 No.5280 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 60963147 No.5280 オープン ¥1,498 ¥1,498 ¥1,648 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 軸付研磨 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity H&H 六角軸多羽根ホイール イチグチ 税込¥1,099~ ¥999~ 超硬ロータリーバーアルカット ビアックス 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ 超硬ロータリーバーアルカット ビアックス 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ 超硬ロータリーバースパイラルカット ビアックス 税込¥758~ ¥689~ 超硬ロータリーバービアックスカット ビアックス 税込¥758~ ¥689~ コットンポインター ニューレジストン 税込¥4,398~ ¥3,998~ 超硬ロータリーバー PROMOTE 税込¥538~ ¥489~ 軸付砥石 (軸径6mm GC 円筒型 グリーン) NSK(ナカニシ) 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ セラミック砥石弾性シャフト付 (軸径3mm) NSK(ナカニシ) 税込¥3,188~ ¥2,898~ ダイヤモンドホイールゴム砥石 (中心穴径3mm) NSK(ナカニシ) 税込¥8,688~ ¥7,898~ ゴム砥石 ダイヤモンドハイパワーポリッシャー (軸径3mm 円筒型) NSK(ナカニシ) 税込¥5,388~ ¥4,898~ セラミックダイヤモンド砥石 (軸径2.34mm・3mm) NSK(ナカニシ) 税込¥4,288~ ¥3,898~ インサイドコーンサンダー (軸径3mm・6mm) NSK(ナカニシ) 税込¥3,408~ ¥3,098~ スリットフラップサンダー (軸径6mm) NSK(ナカニシ) 税込¥3,958~ ¥3,598~ アラウンドフラップサンダー (軸径3mm・6mm) NSK(ナカニシ) 税込¥3,188~ ¥2,898~ フラップサンダー (軸径6mm) NSK(ナカニシ) 税込¥2,748~ ¥2,498~ フラップサンダー (軸径3mm 外径10mm・15mm) NSK(ナカニシ) 税込¥5,608 ¥5,098 天然電着ダイヤモンドバー (軸径3mm) NSK(ナカニシ) 税込¥1,538~ ¥1,398~ ファイバーインサイドサンダー (軸径6mm) NSK(ナカニシ) 税込¥3,408~ ¥3,098~ 研磨布・不織布合わせサンダー (軸径6mm) NSK(ナカニシ) 税込¥3,848~ ¥3,498~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材研磨材軸付研磨ホルダー装着タイプ(バンド)ホルダーパッド 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ホルダー装着タイプ(バンド)」にはこんなカテゴリがあります ホルダーパッド ACバンド ペーパーコーン シェアする マイページ 最近見た商品