サンフレックス
ジョイまる
小型ミニルーターです。
材質
樹脂、鋼材
出力(W)
12
本体寸法(mm)
24×115
チャック能力(mm)
(差し込み)2.34
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
電流(A)
回転数(min
-1
[r.p.m])
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60963786
H-011
(トランス部)AC100(50/60Hz)、(出力)DC12
出力:0.5
20000
ルーター部:45
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください