サンフレックス
ジョイ丸
フィードバック機能付きの高トルク小型ミニルーターです。
材質
樹脂、鋼材
チャック能力(mm)
(コレットチャック)2.34/3
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電源(V)
回転数(min
-1
[r.p.m])
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60963804
No.H-016
AC100 50/60Hz
4000~15000
250
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60963813
No.H-017
AC100 50/60Hz
4000~20000
350
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください