サンフレックス
切断砥石
(1件のレビュー)
直径(Φmm)
38
穴径(Φmm)
1
厚さ(mm)
0.5
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
内容量
1パック(5枚組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
直径(Φmm)
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60964687
No.H-601
20000
38
1
0.5
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください