業務用内窓ガラスクリーナー(原液使用4Lタイプ)

業務用内窓ガラスクリーナー(原液使用4Lタイプ) モノタロウ
(12件のレビュー)

内窓専用クリーナーとして開発した商品です。
拭きむらが無く白く残りません。透明な仕上がりです。
クモリ止め効果もあり、防汚効果もアップします。
オレンジの香りがほのかに香ります。

用途ガラス面、鏡等の洗浄。 付属品ノズル 成分界面活性剤、アルコール、植物系抽出物など 使用方法原液でお使いください。 液性中性 内容量1本(4L)
化学物質安全性参考資料:
注意
※スプレーボトルは別売です。ご使用の場合は必ずスプレーボトルに詰め替え、乾いたタオルで拭き上げて下さい。そうする事で効果が発揮される商品になります
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60993326 -
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60993326 - 19426803 - - ガラスクリーナー 自動車内窓専用 モノタロウ 19426803 ガラスクリーナー 自動車内窓専用 モノタロウ 1本(4L) 2,498 税込2,748 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
60993326
2015-12-09
用途:
車内に内窓

意外とよく落ちるが、つける量が多いと、スジが残る。

対象商品:
60993326
2015-04-16
用途:
車と家の窓ガラス

色々、買って試してきたけれど拭いて時間が経つと白くなるのでいい商品が無いかと思い探していました!モノタロウであったので半信半疑で購入しました!一度でピカピカになり白くならない所が気に入りました!また買うぞー!!

2人が参考にしています
2015-07-23
用途:
カークリーニング
IMPACT 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

辛口かもしれませんが、可もなく不可もなくです!
以前は他社18㍑、4000円程の商品を仕様してましたが、クオリティーは五分五分、コスパを考えると...です。

対象商品:
60993326
2015-10-06
用途:
車両手入れ
有限会社安谷 様

他の製品と変わらず、普通に使っています。
追加購入分です。

対象商品:
60993326
2015-10-06
用途:
車両手入れ
有限会社安谷 様

他の製品と変わらず、普通に使っています。
追加購入分です。

対象商品:
60993326
2015-03-01
用途:
車内のガラス拭き

水切れが非常によく残らないので非常に使いやすい。

対象商品:
60993326
2014-04-30
用途:
シート貼り付け前の清掃
株式会社アヴァンツァーレ 様

今でも専用のアルコール溶剤を使用していますが、件数が多い場合、大量に使用するので代用品を探していました。
若干、界面活性剤が入っているので洗剤的な要素が有りますが、思いの外乾きも早くて拭きムラも出にくいので使えます。
まぁ、何でもそうですが、拭く時のウエスや雑巾は、ある程度綺麗な乾いた物を使った方が作業性は良いです。
注ぎ口が付属してるのは有りがたいですが、角度が悪く注ぎにくいです。
90度に曲がってる方が便利です。

2人が参考にしています
対象商品:
60993326
2013-12-28
用途:
窓全般 (自動車、家庭用)

自動車用として購入しましたが、年末の大掃除で家の窓ガラスに使用してみたところ、Very Good! 家庭用のムースタイプよりふき取りが簡単で、仕上がりも満足でした。今後500mlのボトルで家庭用サイズを販売してもよいかなと思います。
大変よい品物です。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする