自動チリ落し集じん機
1050W 乾湿両用
|
(2件のレビュー)
2つのフィルタでエアを交互に逆流させて「自動チリ落し」で満タン近くまで80%~90%以上の集じん力をキープ。絶えずフィルタ面をリフレッシュし目詰まりを解消します。
収納の際にかさばるホースやコードを背面のマルチフックへまとめられます。
一定量以上の水を吸い込むとモーターが自動で停止。水位センサを搭載。
最大風量(m3/min)3.5
運転音(dB)65
最大真空圧(kPa)22
吸込仕事率(W)300
付属品ホース(Φ38mm-2.5m)、ストレートパイプ、ベンディングパイプ、ノズル、コーナーノズル、ポリ袋(10枚入)、アクセサリバッグ
種別乾湿両用
電流(A)11
電源(V)単相100
消費電力(W)1050
コード長さ(m)5
適合品番(ホース2.5m)A-33532、(ストレートパイプ)192563-1、(ペンディングパイプ)192562-3、(ノズル)122512-4、(コーナーノズル)410306-2、(ポリ袋)A-32340、(アクセサリバッグ)A-46040、(乾式ゴミ紙パック)A-48430、(乾いた粉じん専用紙パック)A-49557、(パウダフィルタ)A-56493、(ダンパ)A-56518、(プレフィルタ)A-56502
内容量1台