ネグロス電工
アングル用接続部振れ止め金具 □ARS12
材質
ステンレス鋼
腐食防止カバー:硬質塩化ビニル
用途
山形鋼材の一辺を利用して親桁を固定する振れ止め金具です。
適合フランジ厚(mm)
4~8
内容量
1個
注意
※置き基礎等で施工されたアングル架台には使用できません。ボルトの締め付けによって、架台が傾くことがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57820917
7ARS12
(ラック)7AR
(等辺山形鋼)40×40、50×50、60×60、65×65
¥
795
¥
749
¥
824
(税込)
16日以内出荷
返品不可
57820926
10ARS12
(ラック)10AR
(等辺山形鋼)40×40、50×50、60×60、65×65
¥
910
¥
889
¥
978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください