水平自在継ぎ金具 □ARBG1N

水平自在継ぎ金具 □ARBG1N - ネグロス電工

ラックを斜めに切断せずに、水平方向へ自在な角度に振ることができます。

内容量1個
注意
※水平自在継ぎ金具部の両側300mm以内を吊り金具等で支持してください。破損の恐れがあります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
578221255ARBG1N(ラック)5AR
2,280
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
578221347ARBG1N(ラック)7AR
2,860
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
5782214310ARBG1N(ラック)10AR
3,180
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
578221528ARBG1N(ラック)8AR
2,940
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
578221616ARBG1N(ラック)6AR
2,580
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする