曜日別特売
(38件のレビュー)

充電制御車対応で、高容量、高入出力。
<長寿命の実現>
連続圧延工法のフル-フレームグリッドの採用
プラス極板に活物質密度の最適化
特殊ティッシュの採用による活物質脱落の防止
<充電受入性アップ>
マイナス極板の添加剤(カーボン)量の最適化
充電受入性25%アップ
<安全・親切な設計>
コンピュータ設計による強固な構造持ち運びやバッテリー交換時に便利な取っ手付
充電状況を簡単にチェックできるインジケータ内蔵。
製品保証/24ヶ月または4万km

用途自動車用バッテリー定格電圧(V)12総高さ(mm)200箱高(mm)220内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※バッテリーの交換時には、車両に適合しているかを現車に搭載されているバッテリーまたは適合表等でご確認ください。取替えを誤るとバッテリー内部が破損し、爆発の原因になることがあります。
※トラックにはご使用頂けません。
※メンテナンスフリー(セミシールド)タイプではなく、6栓式タイプとなります。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー容量(Ah)
長さ(mm)
幅(mm)
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61001236NF 44B19L28(5時間率)18712734B19L、38B19L、40B19L、42B19L、44B19L
オープン
取扱い終了
61001245NF 44B19R28(5時間率)18712734B19R、38B19R、40B19R、42B19R、44B19R
オープン
取扱い終了
61001254NF 65B24L36(5時間率)23412746B24L、50B24L、55B24L、60B24L、65B24L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
61001263NF 65B24R36(5時間率)23412746B24R、50B24R、55B24R、60B24R、65B24R
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
61001272NF 75D23L48(5時間率)23017255D23L、65D23L、70D23L、75D23L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
61001281NF 75D23R48(5時間率)23017255D23R、65D23R、70D23R、75D23R
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
61001297NF 90D23L56(5時間率)23017255D23L、65D23L、70D23L、75D23L、80D23L、90D23L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
61001306NF 90D23R56(5時間率)23017255D23R、65D23R、70D23R、75D23R、80D23R、90D23R
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
61001315NF 90D26L56(5時間率)25717255D26L、65D26L、70D26L、75D26L、80D26L、90D26L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
61001324NF 90D26R56(5時間率)25717255D26R、65D26R、70D26R、75D26R、80D26R、90D26R
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
61001333NF 95D26L58(5時間率)25717255D26L、65D26L、70D26L、75D26L、80D26L、90D26L、95D26L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
61001342NF 95D26R58(5時間率)25717255D26R、65D26R、70D26R、75D26R、80D26R、90D26R、95D26R
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
61001351NF 115D31L64(5時間率)30217295D31L、105D31L、115D31L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
61001367NF 115D31R64(5時間率)30217295D31R、105D31R、115D31R
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
61001376NF 125D31L72(5時間率)30217295D31L、105D31L、115D31L、125D31L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
61001385NF 125D31R72(5時間率)30217295D31R、105D31R、115D31R、125D31R
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:38
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-05-09
用途: 軽自動車のバッテリー交換
サービス業

手順通りに装着してセルモーターを回した時少し 勢いが悪いなと感じました、その時は気のせいかもしれないと思いましたが1ヶ月過ぎたあたりにバッテリー上がりを起こしてしまいました。
新品のバッテリーでこんなことはありえないので オルタネーターを調べたのですが計測値は異常なしと出ました、バッテリー強化液を注入してしばらく走っていましたが数週間後にまたバッテリー上がりを起こしました。
仕方がないのでホームセンターで違うバッテリー購入して現在は異常なく走行できています。
わずか2ヶ月と経たないうちに使い物にならなくなり再生品なのかロット不良なのか分かりませんがこの製品に対する信頼はゼロです、二度と購入することはないでしょう。

1が参考にしています
対象商品 : 61001236
2023-08-06
用途: リフトのバッテリー
WHA tecno

フォークリフトバッテリーが上がり、充電してもダメでした。
急いでいましたが、すぐに到着してセルモ勢いよく回り、助かりました。

対象商品 : 61001315
2022-01-24
用途: バッテリー交換で。
その他業種

バッテリーが、要交換になったので交換。
今のところ問題なく2年使えたらよしとお前はコスパはよいとおもいます。

対象商品 : 61001236
2021-07-13
用途: 車載バッテリー

良い商品だと思います、立派に使用させていただいております、

対象商品 : 61001385
2021-03-14
用途: クボタトラクターL1-185搭載
農・林・水産業

使用後約1年経過。今のところ不具合無し極めて良好、一発始動OK!

1が参考にしています
対象商品 : 61001263
2021-04-13
用途: 自動車メンテナンス時

前回と同じ商品を購入しました。5年は大丈夫でしょう。

対象商品 : 61001385
2020-10-15
用途: トラクター
農・林・水産業

購入後半年間使用
今のところ問題なし。エンジン一発始動!

対象商品 : 61001254
2020-08-03
用途: 自家用車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

前回ホームセンターで購入した他社製品より容量が大きく価格は安かったので初めて購入しました。上記のものは初期電圧がもう少し高かった記憶があり、1時間ほど充電してみましたが変わらず、そのまま取り付けました。容量が大きいので寿命は同等以上を期待しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする