ネグロス電工 ネグロス電工の 空調・電設資材 ネグロス電工の 電路支持材/支持金具 ネグロス電工の 電路支持用部品 マルチ型接続金具用 Uボルト マルチ型接続金具用 Uボルト 注文コード 用途マルチ型接続金具用のUボルトです。 呼びM8 種別電気亜鉛めっき処理 寸法H(mm)112 寸法J(mm)25 寸法G(mm)35 内容量1セット(2個) 注意 ※環境への配慮のため、メッキ処理が六価クロムメッキから 三価クロムメッキへ変更になります。 (金色に近い色味から銀色に近い色味へ変わります) 順次切り替わるため商品によっては混在する可能性が 御座いますがご了承ください。 防錆性能・商品仕様は変更ありません。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 QRM1UB-M8 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 57814066 QRM1UB-M8 ¥1,120 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 電路支持材/支持金具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ナイロン結束バンド(押し込みタイプ) PANDUIT 税込¥65,978 ¥59,980 バスケットへ ポール付属品 東神電気 税込¥5,058~ ¥4,598~ モジュラージャック細径タイプ(カテゴリ6) PANDUIT 税込¥46,178 ¥41,980 ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド屋内用 PANDUIT 税込¥50,578~ ¥45,980~ ステンレスサドルベースセット 電成興業 税込¥6,048~ ¥5,498~ ウィンメッシュ(直線トレイ) ネグロス電工 税込¥5,388~ ¥4,898~ エイム アカギ 税込¥549~ ¥499~ 光ファイバーパッチコード 標準損失タイプ(両端デュプレックスSC コネクタ付) PANDUIT 税込¥86,878 ¥78,980 バスケットへ パンチングプレート 群協製作所 税込¥4,068~ ¥3,698~ ポール付属品 東神電気 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ ステンリングサドル 富士商 税込¥824~ ¥749~ PVCチューブ PANDUIT 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ ポール付属品 東神電気 税込¥9,018 ¥8,198 赤とんぼⅡ(R) サワタ 税込¥21,978~ ¥19,980~ ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド屋外用・耐候性 PANDUIT 税込¥97,878~ ¥88,980~ 片サドル 電成興業 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 熱転写ハンディプリンタ用コンポーネントラベル PANDUIT 税込¥76,978~ ¥69,980~ ケーブル支持金具 吊りボルト用 アメリカン電機 税込¥504 ¥458 バスケットへ デッキプレート用 インサート(箱入)重設備用(軽量化タイプ)4分 三門 税込¥20,878~ ¥18,980~ マルチタイプレート PANDUIT 税込¥32,978~ ¥29,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料空調・電設資材電路支持材/支持金具電路支持用部品電路支持用ねじ・ボルト・ナット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「電路支持用部品」にはこんなカテゴリがあります 電路支持用ねじ・ボルト・ナット 電路支持用アンカー シェアする マイページ 最近見た商品