曜日別特売

ポリ台(取付自在型)照明器具取付用プラスチック絶縁台

ポリ台(取付自在型)照明器具取付用プラスチック絶縁台 - 未来工業ポリ台(取付自在型)照明器具取付用プラスチック絶縁台 - 未来工業ポリ台(取付自在型)照明器具取付用プラスチック絶縁台 - 未来工業ポリ台(取付自在型)照明器具取付用プラスチック絶縁台 - 未来工業ポリ台(取付自在型)照明器具取付用プラスチック絶縁台 - 未来工業ポリ台(取付自在型)照明器具取付用プラスチック絶縁台 - 未来工業ポリ台(取付自在型)照明器具取付用プラスチック絶縁台 - 未来工業ポリ台(取付自在型)照明器具取付用プラスチック絶縁台 - 未来工業
(2件のレビュー)
付属品丸木ねじ付、通線用ノック×4ヶ内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全18種類を絞り込む
種類
寸法L(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
寸法L(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86853252POWF-1208Jタテ長ベージュ1208015
430
309
340(税込)
当日出荷
86853261POWF-1208Wタテ長1208015
430
309
340(税込)
当日出荷
86853277POWF-1212J正方形ベージュ12012015
650
469
516(税込)
当日出荷
86853286POWF-1212W正方形12012015
650
469
516(税込)
当日出荷
86853295POWF-1214Jヨコ長ベージュ12014015
720
519
571(税込)
翌々日出荷
86853304POWF-1214Wヨコ長12014015
720
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
86853313POWF-1712Jタテ長ベージュ17012015
720
519
571(税込)
当日出荷
86853322POWF-1712Wタテ長17012015
720
519
571(税込)
当日出荷
86853331POWF-1717J正方形ベージュ17017015
1,000
679
747(税込)
当日出荷
86853347POWF-1717W正方形17017015
1,000
679
747(税込)
当日出荷
86853356POWF-1719Jヨコ長ベージュ17019015
1,060
729
802(税込)
翌々日出荷
返品不可
86853365POWF-1719Wヨコ長17019015
1,060
729
802(税込)
翌々日出荷
返品不可
86853374POWF-2025Jヨコ長ベージュ20025025
1,820
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
86853383POWF-2025Wヨコ長20025025
1,820
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
86853392POWF-2618Jタテ長ベージュ26018025
1,760
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
86853401POWF-2618Wタテ長26018025
1,760
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
86853417POWF-3121Jタテ長ベージュ31021515
2,800
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
86853426POWF-3121Wタテ長31021515
2,800
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86853252
2021-12-01
用途: 配管接続
不動産業

期待通りの商品であった。防水コンセントにサイズにぴったり。

対象商品 : 86853277
2016-12-05
用途: 外壁や支柱などへの照明灯や防犯カメラの取り付け
不動産業

φ28の配管を使って配線する照明器具や防犯カメラの取り付けに便利です。
サイディングの外壁や支柱への取り付けるときに使用すると、その後の器具の交換が簡単にできます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする