曜日別特売

ポールバンド(ステンレスバンド用)

ポールバンド(ステンレスバンド用) - 未来工業
規格
適合ねじサイズ
・器具取付溝(長)(Φ3.5~Φ4.1mm)
・器具取付溝(短)(Φ2.5~Φ2.7mm)
適合パイプ径 Φ80~Φ320mm
許容静荷重(垂直方向=49N(5kgf))
ベージュ適合バンド幅(mm)10mm迄内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86870052POB-F
170
159
175(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする