曜日別特売

ポールバンド金具

ポールバンド金具 - 未来工業ポールバンド金具 - 未来工業ポールバンド金具 - 未来工業ポールバンド金具 - 未来工業ポールバンド金具 - 未来工業
(4件のレビュー)
材質溶融めっき内容量1セット(2個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
バンド幅(mm)
適合ボックス
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25154546POB-3FT20迄WB-3
WB-(3A・4A・3AO・4AO)
WB-12PM
WB-(12DM・13DM)
220351303521.6
1,740
1,298
1,428(税込)
当日出荷
25154555POB-3FWT25迄WB-3
WB-(3A・4A・3AO・4AO)
WB-12PM
WB-(12DM・13DM)
220351304022
2,140
1,598
1,758(税込)
当日出荷
25154564POB-4FT20迄WB-(4;5)
WB-4AL
WB-14DM
270401703521.6
1,920
1,498
1,648(税込)
当日出荷
25154580POB-4FWT25迄WB-(4;5)
WB-4AL
WB-14DM
270401704022
2,320
1,698
1,868(税込)
当日出荷
86870201POB-3FT20迄WB-3
WB-(3A・4A・3AO・4AO)
WB-12PM
WB-(12DM・13DM)
220351303521.6
1,740
取扱い終了
代替品有
86870217POB-3FWT25迄WB-3
WB-(3A・4A・3AO・4AO)
WB-12PM
WB-(12DM・13DM)
220351304022
2,140
取扱い終了
代替品有
86870226POB-4FT20迄WB-(4;5)
WB-4AL
WB-14DM
270401703521.6
1,920
取扱い終了
代替品有
86870235POB-4FWT25迄WB-(4;5)
WB-4AL
WB-14DM
270401704022
2,320
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86870201POB-3FT25154546POB-3FTPOB-3FT ポールバンド金具 未来工業 25154546ポールバンド金具未来工業1セット(2個)
1,298
税込1,428
ナショナルブランドの相当品です
86870217POB-3FWT25154555POB-3FWTPOB-3FWT ポールバンド金具 未来工業 25154555ポールバンド金具未来工業1セット(2個)
1,598
税込1,758
ナショナルブランドの相当品です
86870226POB-4FT25154564POB-4FTPOB-4FT ポールバンド金具 未来工業 25154564ポールバンド金具未来工業1セット(2個)
1,498
税込1,648
ナショナルブランドの相当品です
86870235POB-4FWT25154580POB-4FWTPOB-4FWT ポールバンド金具 未来工業 25154580ポールバンド金具未来工業1セット(2個)
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86870235
2022-10-16
用途: 丸柱に看板を取り付けるのに使用
谷口工務店建設業・工事業

丸柱に平板看板のとりつけに使用しました
安定感のある取付ができ満足しています

対象商品 : 86870217
2022-01-10
用途: 表示板の取付金具として

毎度穿孔してるのでできれば穴幅広め(Φ10程度)の規格もラインアップしてくれるとありがたいです。

対象商品 : 86870217
2019-01-19
用途: ポールへの照明取り付け
鈴木ブドウ園農・林・水産業

この安さなので強度に少し不安がありましたが、この金具自体の強度は全く問題ありません、あとはバンドの選定を間違わなければ重い照明等でもなにも問題なく安く収まるでしょう。

1が参考にしています
対象商品 : 86870201
2017-08-13
用途: 外の投光器用
その他業種

外の投光器用につかつたのですが、よく出来た商品で改良点など有りませんでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする