理研ダイヤモンド工業
ダイヤモンドカッター ウェーブ
(1件のレビュー)
寿命と切れ味を兼ね備えたプレミアムグレードのシリーズです。
用途
◎無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト
○インターロッキング、ALC、スレート、鉄筋コンクリート、御影石、鉄平石
適合材
無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト、インターロッキング、ALC、スレート、鉄筋コンクリート、御影石、鉄平石
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61033716
R-105DW
105
2
20
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
61033725
R-125DW
125
2
22
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
61033734
R-150DW
150
2.2
22
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
61033743
R-180DW
180
2.2
25.4
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください