理研ダイヤモンド工業
ダイヤモンドカッター ウェーブ
リム形状と薄刃の為、切り口が綺麗な仕上がりと高い切削性を発揮します。塩ビパイプの面取りも可能です。
用途
◎コンクリート、耐火パイプ、タイル、塩ビパイプ
外径(Φmm)
100
厚さ(mm)
1.4
穴径(Φmm)
20
高さ(mm)
7
適合材
コンクリート、耐火パイプ、タイル、塩ビパイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
アダプタサイズ
15
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61033831
R-100P
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください