アートランバーO ダボ穴加工

アートランバーO ダボ穴加工 南海プライウッド

Φ3mmのダボ穴が32mmピッチで加工済です。側板・仕切板として使用できます。

セット内容棚板×1枚 材質(基材)芯材:集成材、表面材:MDF、(表面)特殊硬化コート紙 内容量1枚
注意
※違う高さを併用して使用する場合は、床面からのダボ穴スタート位置がそれぞれ異なる為、現場カットにて調整してください。
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
厚さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18872315 O27D-18-LW 2418 27 295 片面
15,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18872333 O27DR-18-LW 2418 27 295 両面
17,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18872342 O27DR-158-LW 2418 27 445 両面
22,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62836164 O20D-16-LW 1810 20 300 片面
10,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62836173 O20D-156-LW 1810 20 450 片面
13,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62836182 O27D-18-LW 2410 27 300 片面
15,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62836191 O27D-158-LW 2410 27 450 片面
20,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62836207 O27DR-18-LW 2410 27 300 両面
17,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62836216 O27DR-158-LW 2410 27 450 両面
22,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18872324 O27D-158-LW 2418 27 445 片面
20,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18872315 O27D-18-LW 48693689 O27D-19-LW O27D-19-LW アートランバー ダボ穴加工 南海プライウッド 48693689 アートランバー ダボ穴加工 南海プライウッド 1枚 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18872333 O27DR-18-LW 48693707 O27DR-19-LW O27DR-19-LW アートランバー ダボ穴加工 南海プライウッド 48693707 アートランバー ダボ穴加工 南海プライウッド 1枚 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18872342 O27DR-158-LW 48693698 O27DR-159-LW O27DR-159-LW アートランバー ダボ穴加工 南海プライウッド 48693698 アートランバー ダボ穴加工 南海プライウッド 1枚 23,980 税込26,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする