シンプルアルミ棚柱セット

シンプルアルミ棚柱セット 南海プライウッド

薄くてシンプルなデザインのアルミ製棚柱。3mmという薄さで、棚板と側板の隙間が目立ちません。
必要な部品(棚柱・棚受金具・ビス)が全てセット梱包されています。
棚板のズレや落下を防止する、耐震用棚板ストッパーも同梱されています。

セット内容
棚柱×4本
棚受×24個(棚6枚分)
ビスL=16・40×各69本
耐震ストッパー×12個
ストッパー用ビスL=20×12本
材質【棚柱】アルミ【棚受】ステンレス 長さ(mm)1820 厚さ(mm)3 奥行(mm)12 内容量1セット
注意
※ビスL=16は仕切板用としてL=40は壁面用としてご使用ください。仕切板の両面同位置に棚柱を施工するときは、仕切板27mm以上をご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62836304 TBAS-S
7,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする