曜日別特売

ツイストリング・ノート(専用リーフ・A5方眼)

ツイストリング・ノート(専用リーフ・A5方眼) - リヒトラブツイストリング・ノート(専用リーフ・A5方眼) - リヒトラブツイストリング・ノート(専用リーフ・A5方眼) - リヒトラブ

ノート選びは成績アップの第1歩。今までの不便を解決する一冊です。専用リーフ(24穴)の採用で、スリムなとじ具でもリーフがスムーズに回転します。*A5バインダーノート用20穴リーフは利用できません。

サイズA5タテ・S型穴数24穴材質上質紙枚数30縦(mm)210横(mm)1485mm方眼罫内容量1組(30枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76143496N-1650S
280
239
263(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ツイストリング・ノート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする