曜日別特売

スチール製ローラー単体 38Φ(軸なし)

スチール製ローラー単体 38Φ(軸なし) - マキテック

Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラー。

適合機種R-3812P材質STKM11Aベアリングプレスベアリング表面処理溶解亜鉛めっきローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12内容量1セット(10本)
注意
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラ幅W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68049012R-3812P 100W100
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68049021R-3812P 200W200
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68049037R-3812P 300W300
オープン
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68049046R-3812P 400W400
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68049055R-3812P 500W500
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥5,550/税込¥6,105
沖縄地方数量1につき¥6,300/税込¥6,930
離島数量1につき¥8,550/税込¥9,405
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする