曜日別特売

ダイヤモンド土木用ブレード (湿式・アスファルト/コンクリート兼用)

ダイヤモンド土木用ブレード (湿式・アスファルト/コンクリート兼用) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンド土木用ブレード (湿式・アスファルト/コンクリート兼用) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンド土木用ブレード (湿式・アスファルト/コンクリート兼用) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンド土木用ブレード (湿式・アスファルト/コンクリート兼用) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンド土木用ブレード (湿式・アスファルト/コンクリート兼用) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンド土木用ブレード (湿式・アスファルト/コンクリート兼用) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンド土木用ブレード (湿式・アスファルト/コンクリート兼用) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンド土木用ブレード (湿式・アスファルト/コンクリート兼用) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
(2件のレビュー)
穴径(Φmm)27寸法W(mm)7寸法H(Φmm)27適合材アスファルト/コンクリート内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合機種
質量(g)
寸法D(Φmm)
寸法T(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68048486ACK10ドラム式道路カッター用10402552.8
20,750
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
68048495ACK12ドラム式道路カッター用17503053.2
21,960
18,980
20,878(税込)
当日出荷
68048504ACK14-24603553.2
34,160
28,980
31,878(税込)
当日出荷
68048513ACK16-33804183.2
50,490
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68048495
2023-07-09
用途: 道路掘削工事時
建設業・工事業

切れ味も良く、耐久性も良く、安くて大変重宝しています。

2が参考にしています
対象商品 : 68048504
2017-02-01
用途: アスファルトカツタメンテナンス
建設業・工事業

これまで使用していたブレードと比較しても遜色無く切れ味も良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする