スチール製テーパーローラー単体

スチール製テーパーローラー単体 - マキテック

Mシリーズ テーパーローラーコンベア R-TCN900用の交換用ローラー。

用途中軽荷重搬送用ローラー。適合機種R-TCN900材質STKMベアリング小径側:プレス、大径側:削り出し表面処理ユニクロめっきローラ寸法(小径Φ×大径Φ×軸径)(mm)42.7×56.8×12内容量1本
注意
※R-TCN900 300W・R-TCN900 400W・R-TCN900 500Wの画像は軸なしの画像です。
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
全6種類を絞り込む
ローラ幅W(mm)
軸の形状
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ローラ幅W(mm)
軸の形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68049222R-TCN900 300W300Φ12パイプ 丸・半月ヨコピン穴
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68049231R-TCN900 400W400Φ12パイプ 丸・半月ヨコピン穴
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68049247R-TCN900 500W500Φ12パイプ 丸・半月ヨコピン穴
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68049256R-TCN900 300W300軸無し
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68049265R-TCN900 400W400軸無し
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68049274R-TCN900 500W500軸無し
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥5,550/税込¥6,105
沖縄地方数量1につき¥6,300/税込¥6,930
離島数量1につき¥8,550/税込¥9,405
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする