AZ-3720 タイプGX ワークパンツ(ノータック)(秋冬用)
高級素材と高級な付属を贅沢に組み合わせた、大人のモードスタイル提案です。
種別ノータックパンツ
材質ボタン/糸付ボタン、ファスナー/金属(スライダー/金属)
シリーズタイプGX
混率(%)ポリエステル65、綿35
生地プレミアムツイル
生地性能帯電防止
内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
高級素材と高級な付属を贅沢に組み合わせた、大人のモードスタイル提案です。