アイトス
AZ-3430 アジトマックス 長袖サマーブルゾン(春夏用)
バーバリーの2.5倍の通気性!サラッと爽やか清涼素材
仕様
ドルフィンカット、肘部タック有り、氏名片布付、両脇ポケット、袖口/カフス(ドットボタン2個付)、裾/脇ゴム仕様、ペン差し付(左袖・左胸)
種別
長袖ブルゾン
材質
ドットボタン/プラスチック、ファスナー・ポケットファスナー/ビスロン(R)(スライダー/金属)
シリーズ
アジトマックス
混率(%)
ポリエステル50、綿50
生地
表地/ドビー、裏地(肩裏)/メッシュ
内容量
1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68225902
AZ3430
シルバーグレー
S
¥
9,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68225911
AZ3430
シルバーグレー
M
¥
9,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68225927
AZ3430
シルバーグレー
L
¥
9,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68225936
AZ3430
シルバーグレー
LL
¥
9,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68225945
AZ3430
シルバーグレー
3L
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68225954
AZ3430
シルバーグレー
4L
¥
10,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68225963
AZ3430
シルバーグレー
5L
¥
10,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68225972
AZ3430
ネイビー
S
¥
9,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68225981
AZ3430
ネイビー
M
¥
9,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68225997
AZ3430
ネイビー
L
¥
9,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68226006
AZ3430
ネイビー
LL
¥
9,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68226015
AZ3430
ネイビー
3L
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68226024
AZ3430
ネイビー
4L
¥
10,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68226033
AZ3430
ネイビー
5L
¥
10,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68226042
AZ3430
グリーン
S
¥
9,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68226051
AZ3430
グリーン
M
¥
9,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68226067
AZ3430
グリーン
L
¥
9,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68226076
AZ3430
グリーン
LL
¥
9,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68226085
AZ3430
グリーン
3L
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68226094
AZ3430
グリーン
4L
¥
10,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68226103
AZ3430
グリーン
5L
¥
10,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68226112
AZ3430
モカ
S
¥
9,600
取扱い終了
68226121
AZ3430
モカ
M
¥
9,600
取扱い終了
68226137
AZ3430
モカ
L
¥
9,600
取扱い終了
68226146
AZ3430
モカ
LL
¥
9,600
取扱い終了
68226155
AZ3430
モカ
3L
¥
9,900
取扱い終了
68226164
AZ3430
モカ
4L
¥
10,100
取扱い終了
68226173
AZ3430
モカ
5L
¥
10,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください