THK
LMローラー(LRU形)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法H(Φmm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法W1(mm)
寸法l1(mm)
寸法t(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
長さ(mm)
基本静定格荷重(kN)
基本動定格荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75101573
LRU22,2
17.07
3
51
0.253
14.283
22.23(7/8)
19.05
10.48
22.23(7/8)
14.283(9/16)
51(2)
42.5
22.1
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
75101582
LRU25,4
20.6
3.4
73
0.2
19.05
25.4(1)
25.4
13.97
25.4(1)
19.05(3/4)
73(2 7/8)
78.9
41.9
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
75101591
LRU38,1
30.96
4.5
101.6
0.22
28.573
38.1(1 1/2)
38.1
20.953
38.1(1 1/2)
28.573(1 1/8)
101.6(4)
197
107
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
75101607
LRU50,8
41.28
5.6
139.7
0.46
38.098
50.8(2)
50.8
27.938
50.8(2)
38.098(1 1/2)
139.7(5 1/2)
296
171
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
75101616
LRU76,2
61.9
6.6
206.4
0.5
57.15
76.2(3)
76.2
41.15
76.2(3)
57.15(2 1/4)
206.4(8 1/8)
807
478
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください