曜日別特売

クロスローラーリングRU形(内外輪一体形)両側シール付

クロスローラーリングRU形(内外輪一体形)両側シール付 - THKクロスローラーリングRU形(内外輪一体形)両側シール付 - THKクロスローラーリングRU形(内外輪一体形)両側シール付 - THK
種類クロスローラーリング内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全19種類を絞り込む
軸径(Φmm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
外径D(Φmm)
寸法Dh(mm)
内径d(Φmm)
寸法d1(mm)
寸法ds(mm)
寸法r(mm)
ローラーピッチ円径dp(mm)
取付穴PCD1(mm)
取付穴PCD2(mm)
軸径(Φmm)
基本静定格荷重(kN)
基本動定格荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75112536RU42UUC0127047203.1360.641.52857208.357.35
オープン
28,980
31,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
75112545RU42UUCC0127047203.1360.641.52857208.357.35
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
75112554RU66UUC0159574353.1590.66645833522.317.5
オープン
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
75112563RU66UUCC0159574353.1590.66645833522.317.5
オープン
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
75112572RU85UUC01512093553.1770.685651055529.520.3
オープン
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
75112581RU85UUCC01512093553.1770.685651055529.520.3
オープン
43,980
48,378(税込)
当日出荷
75112597RU124UUC022165134803.11141124971488050.933.1
オープン
49,980
54,978(税込)
34日以内出荷
返品不可
75112606RU124UUCC022165134803.11141124971488050.933.1
オープン
57,980
63,778(税込)
59日以内出荷
返品不可
75112615RU148UUC025210162903.11331.5147.51121879076.849.1
オープン
63,980
70,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
75112624RU148UUCC025210162903.11331.5147.51121879076.849.1
オープン
73,980
81,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
75112633RU178UUC0282401951153.11611.517813921711513580.3
オープン
85,980
94,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
75112642RU178UUCC0282401951153.11611.517813921711513580.3
オープン
99,980
109,978(税込)
47日以内出荷
返品不可
75112651RU228UUC03529524616062082227.5184270160173104
オープン
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75112667RU228UUCC03529524616062082227.5184270160173104
オープン
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75112676RU297UUC04038032021062722.5297.3240350210281156
オープン
189,800
208,780(税込)
71日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75112685RU297UUCC04038032021062722.5297.3240350210281156
オープン
219,800
241,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75112694RU445UUC04554047335064172.5445.4385505350473222
オープン
319,800
351,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75112703RU445UUCC04554047335064172.5445.4385505350473222
オープン
369,800
406,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02283654RU228UUC0X-295--------160173104
オープン
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする