ファイルワゴンシリーズ

ファイルワゴンシリーズ 内田洋行
(1件のレビュー)

キャスター付きのファイルワゴンです。個人用として、共有用として活用できます。

材質本体:スチール 天板耐荷重(kg)30 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×300×955 棚板耐荷重(kg)40 グリーン購入法適合 内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
87104236 5-810-0340 本体:マイルドグレイ 700×300×955 12.45
58,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
87104236
2021-10-20
用途:
事務所内の書類の整理

頻繁に使用するファイルがデスク上あり、邪魔なので手に届くところに置きたくて購入しました。ワゴン自体はしっかりしていて、かなりの量の資料が収納できそうです。
しかし、キャスターにストッパーがついていません。すぐに引き寄せられるという意味では便利なのでしょうが危険です。結局固定するためにストッパーゴムを購入しなければならなくなりました。このような商品には前後いずれかのキャスターにストッパーはついているものなのかと思っていたので、メーカー品でそれほど安くない品物だったのに・・と思うと不満が残りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする