曜日別特売

ループ エンジンコーティング エコドライブ

ループ エンジンコーティング エコドライブ - シュアラスターループ エンジンコーティング エコドライブ - シュアラスター
(4件のレビュー)

HV車&アイドリングストップ車のエンジン保護と潤滑性能アップ

用途
新車のエンジンコンディション燃費を維持し、長持ちさせたい方に!
ハイブリッド車やアイドリングストップ車などのエコカーに!
エンジンオイルの補充に!
仕様エンジン負担軽減、低燃費維持、エンジン寿命延長、振動音低減、エンジン内汚れ防止、オイル劣化抑制、排ガス低減、ドライスタート予防成分合成油(Gr.Ⅲ+エステル)、特殊潤滑成分、摩耗防止剤、酸化防止剤、油性向上剤使用方法エンジンオイルの量に対し、5~10%の割合で添加してください。(エンジンオイル3~6Lに対して1本使用)性能10000km以上効果が持続するループシールド、フラーレンC60配合+高品質有機モリブデン配合、エコカーなどの省燃費エンジンに最適なベースオイルを使用質量(g)332寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×92×52危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性内容量1本(300mL)
注意
※2サイクルエンジンには使用しないでください。
※他のオイル添加剤とは併用しないでください。
※エンジンが高温の場合(走行直後等)には使用しないでください。
※エンジンや塗装面に付着した場合は、直ちに拭き取ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68450514LP-46
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68450514
2019-09-08
用途: オイル交換時

サプリ感覚で入れてます。なんかアクセルが軽いような感じです。

対象商品 : 68450514
2015-06-23
用途: オイル交換と共に投入

80000Kmのタイミングで使用しました。
エンジン音が軽くなったように感じました。
後は燃費に影響が出るかです。
もっと安ければ使いやすいと思います。

対象商品 : 68450514
2014-09-01
用途: オイル交換

エンジンオイルの交換と共に添加剤を使用してみました。音と振動が軽減され若干の燃費向上になるかと思います。状況が良ければ継続使用してみたいです。

対象商品 : 68450514
2014-09-01
用途: オイル交換

エンジンオイルの交換と共に添加剤を使用してみました。音と振動が軽減され若干の燃費向上になるかと思います。状況が良ければ継続使用してみたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする