TACレギュレータ

TACレギュレータ コガネイ

圧力を下げまたは一定に保ち、空気圧機器を安定した状態で作動させます。

付属品ロックナット(110-21A)、ロックワッシャ(100-35)各1個 材質(本体)黄銅(ニッケルめっき) 質量(g)108 最高使用圧力(MPa)0.93 作動方式ノンリリーフ形 設定圧力範囲(MPa)0.2~0.7 取付方向自由 材質(パッキン)合成ゴム 接続ねじ種類RXM 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68487282 RNR 1/8(おねじ)XM5X0.8(めねじ)
4,660
4,298
4,728 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする