ニッペ純ペイントマーカー(大型)
耐水性・耐候性に優れており、鮮やかな色彩を保持します。
金属面にもきれいに塗れます。
用途鉄部・木部の補修・ホビーの仕上げ用
厚さ(mm)10
乾燥時間(分)20~40
線幅(mm)17
標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.4
商品タイプ使い切り本体
商品説明動画
ニッペ純ペイントマーカー(大型)で塗ってみよう
この動画は、1人が参考にしています。
マーカー/蛍光ペン の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 68508605
2021-09-25
- 用途:
- 襖縁の補修作業時
建設業・工事業
面倒な塗装準備が要らず、マジックペンタイプで使い勝手が良い。一度使った後 次に使うとき 蓋が開けにくいのが難。
使い終わりで ペン先の塗料をしっかり拭き取っておかないと 大変なことになる
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 68508553
2016-11-14
- 用途:
- 道具や現場のタッチアップ等
卸売・小売業
刷毛の洗浄や容器などの後始末などが不要で便利そうなので購入しましたが、期待に応えてくれました。黄色だけに下地の色に負けるみたいなので、それは缶入りの塗料と同じく工夫しないと期待通りの色は出ないのでしょうけど、仕方ありません。現時点では期待以上に満足しています。いまの気がかりは、使いかけのキャップはしていますが、次に使うときはどうかです。
- 対象商品:
- 68508596
2015-12-11
- 用途:
- 壁や柱の傷の補修
吉田屋旅館 様
(サービス業)
気軽に思い立ったときにちょこちょこっと補修ができ、また、小さな引っ掻き傷の補修のみならず、ちょっとした面まで塗れる優れものです!
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07