ニッペホームプロダクツ
ラメカラースプレー
(1件のレビュー)
スプレーするだけで、塗る面の下地の色合いによって多彩に光るラメ模様になります。
用途
紙・木・金属・プラスチック(ポリエチレン・ポリプロピレンは除く)・ガラス・鏡・布(リボン・Tシャツなど)・レジャー用品などに
主な用途
紙・木・金属・プラスチック・ガラス・鏡・布・レジャー用品
使用場所
屋内用
危険等級
Ⅲ
乾燥時間(時間)
約20分(夏30℃)、約1(冬10℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.03L
標準塗り面積(2回塗り)(m
2
)
0.15~0.2
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(70mL)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68509962
-
シルバー
¥
3,078
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
68509971
-
ゴールド
¥
3,078
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
68509987
-
アイリス(虹彩)
¥
1,680
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください